| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 832-386791 Herst.-Nr.: 55204 EAN/GTIN: 4260751132047 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Die Vintage Serie kombiniert die traditionelle Bauform sowie die unvergleichliche Lichtatmosphäre historischer Kohlefadenlampen und klassischer Glühlampen mit hocheffizienter, voll dimmbarer High-End LED-Technik. Unsere einzigartige, patentierte Technologie und die langjährige Erfahrung bei der Fertigung von LED-Leuchtmitteln auf Produktionsanlagen für traditionelle Glühlampen ermöglicht nicht nur das äußerst geringe Gewicht unserer Lampen sondern auch den völligen Verzicht auf störende Kühlkörper und Kunststoff-Teile.
FARBWIEDERGABE-INDEX (CRI)
Der besonders hohe Farbwiedergabe-Index (CRI) von >90 und das äußerst gleichmäßige Spektrum sorgen für die unverfälschte Wiedergabe auch feinster Farbnuancen.
DIMMBAR / DIMMERLISTE
Diese LED-Lampe ist dimmbar! Hier finden Sie eine Übersicht der von uns aktuell getesteten und freigegebenen LED Dimmer.
ENTSORGUNGSHINWEISE
Anders als Energiesparlampen enthalten alle Filamentlampen von SEGULA kein giftiges Quecksilber. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | energyEfficiency: | G | weight: | 0.019 kg | height: | 0.040 m | width: | 0.040 m | depth: | 0.080 m |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: LED Leuchtmittel E14, LED Leuchtmittel Sockel E14, Lancom Lizenzen, Lancom Software Lizenzen, Leds mit Schraubsockel, Leuchtmittel E14, Sockel E14, led e14 warmweiss dimmbar, lancom lizenzen, led e14 dimmbar, LED |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |