| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 832-386801 Herst.-Nr.: 55218 EAN/GTIN: 4260751132184 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Durch eine neue designgeschützte Ausführung der LED-Filamente ist es es nun möglich, auch sehr lange LED-Linienlampen für die Anwendung in Badezimmer, Küche etc. herzustellen.
Diese LED Tube rotable ist im Stil der Linienlampen gemacht, jedoch nun mit E27 Fassung. Somit kann diese nun auch z.B. über dem Esstisch oder im Wohnzimmer in der Deckenleuchte zum Einsatz kommen. Das absolute Highlight daran: die Tube ist an ihrem Gewinde um 90° drehbar. So können Sie diese in jede beliebige Stellung bringen. Passt es nicht... Kein Problem, drehen Sie die Tube einfach in die Richtung die Ihnen gefällt. Darüber hinaus ist diese LED voll dimmbar und mit modernster und energieeffizienter LED-Filamenttechnologie ausgestattet. Perfekte warme LED-Beleuchtung, wo und wann immer Sie sie wünschen.
FARBWIEDERGABE-INDEX (CRI)
Der besonders hohe Farbwiedergabe-Index (CRI) von >90 und das äußerst gleichmäßige Spektrum sorgen für die unverfälschte Wiedergabe auch feinster Farbnuancen.
DIMMBAR / DIMMERLISTE
Diese LED-Lampe ist dimmbar! Hier finden Sie eine Übersicht der von uns aktuell getesteten und freigegebenen LED Dimmer.
ENTSORGUNGSHINWEISE
Anders als Energiesparlampen enthalten alle Filamentlampen von SEGULA kein giftiges Quecksilber. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | weight: | 0.324 kg | height: | 0.075 m | width: | 0.535 m | depth: | 0.075 m |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |