Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SEGULA LED Radio Style High Power klar E27 7,5W 2700K dimm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SEGULA LED Radio Style High Power klar E27 7,5W 2700K dimm
SEGULA LED Radio Style High Power klar E27 7,5W 2700K dimm
Artikel-Nr.:
     832-386902
Hersteller:
     Segula
Herst.-Nr.:
     55804
EAN/GTIN:
     4260751138049
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
LED E27
Kleine Leuchtmittel mit großer Wirkung. Hohe Lichtausbeute bei sehr guter Energie-Effizienz. Verschiedene Formen, unterschiedliche Sockel und 2 Kolbenausführungen stehen zur Auswahl. So bleibt kein Raum mehr dunkel! Hier in der Auführung Radio Style mit E27 Sockel.

FARBWIEDERGABE-INDEX (CRI)

Der besonders hohe Farbwiedergabe-Index (CRI) von >90 und das äußerst gleichmäßige Spektrum sorgen für die unverfälschte Wiedergabe auch feinster Farbnuancen.

DIMMBAR / DIMMERLISTE

Diese LED-Lampe ist dimmbar! Hier finden Sie eine Übersicht der von uns aktuell getesteten und freigegebenen LED Dimmer.

ENTSORGUNGSHINWEISE

Anders als Energiesparlampen enthalten alle Filamentlampen von SEGULA kein giftiges Quecksilber.
Weitere Informationen:
energyEfficiency:
E
weight:
0.061 kg
height:
0.065 m
width:
0.065 m
depth:
0.125 m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,40*
€ 37,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,94*
€ 36,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,06*
€ 33,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,28*
€ 32,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,41*
€ 31,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,58*
€ 25,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.