Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832-38758 Herst.-Nr.: 1511B001 EAN/GTIN: 4960999391762 |
| |
|
| | |
| Diese Farbtinte enthält die Farben Cyan, Magenta und Gelb und wird zum Druck von Farbdokumenten und Fotos verwendet. In Kombination mit Canon Fotopapier sind deine Fotos dank dem ChromaLife100 System vor Verblassen geschützt. Mit dieser 12 ml Tinte können bis zu 249 Seiten im A4-Format gedruckt werden (gemäß ISO/IEC 24711† Standard). Weitere Informationen: | | weight: | 0.040 kg | height: | 0.035 m | width: | 0.104 m | depth: | 0.140 m |
Kompatible Geräte: | | Canon: | Pixma IP 100; Pixma IP 100 Portable; Pixma IP 100 V; Pixma IP 110; Pixma IP 110 + Battery; Pixma IP 110 Series; Pixma Mini 260; Pixma Mini 320; Pixma TR 150 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Canon Druckerpatrone, Canon Tinte, Druckerpatrone Canon, Druckerpatronen Canon, Inkjet-Patrone Canon, Tinte Canon, Tintenstrahlpatrone Canon, Druckerkopf, Druckkopf, canon druckerpatrone 4-farbig, druckerkopf canon, druckkopf, Patronen Canon |
| | |
| | | Angebote (35) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,15* | ab € 11,09* | € 15,22* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,90* | ab € 11,33* | € 15,33* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 7,50* | ab € 11,32* | € 15,39* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,50* | ab € 11,40* | € 15,45* | | | | Lager 832 | | | | 1 | | € 6,78* | ab € 11,88* | € 15,96* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|