Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SSD 1TB Samsung M.2 PCI-E NVMe Gen4 980 PRO Heatsink retail


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SSD 1TB Samsung M.2 PCI-E NVMe Gen4 980 PRO Heatsink retail
SSD 1TB Samsung M.2 PCI-E NVMe Gen4 980 PRO Heatsink retail
Artikel-Nr.:
     832-387615
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     MZ-V8P1T0CW
EAN/GTIN:
     8806092837683
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Atemberaubende Geschwindigkeit mit integriertem Kühlkörper
Intensives Gaming voraus: Dank der PCIe® Schnittstelle der 4. Generation kann die 980 PRO Heatsink die doppelte Datentransferrate im Vergleich zu NVMe™ SSDs mit PCIe® 3.0 Schnittstelle erreichen. Der integrierte Kühlkörper sorgt dabei auch bei hoher Arbeitsbelastung für niedrige Systemtemperaturen und so für eine zuverlässig hohe Performance. Damit du lange auf hohem Level spielen kannst, egal ob an Konsole oder PC.

Atemberaubendes Tempo
Ganz auf Geschwindigkeit ausgerichtet: Für die PCIe® 4.0. SSDs wurde von Samsung ein spezieller Controller entwickelt. Dadurch kann die 980 PRO Lesegeschwindigkeiten von bis zu 7.000 MB/s¹ erreichen – und somit doppelt so schnell sein wie eine PCIe® 3.0 SSD, bzw bis zu 12,7 Mal schneller als eine SATA SSD². Die maximale Performance erzielt die 980 PRO an einer PCIe® 4.0-Schnittstelle, in anderen Anwendungsumgebungen kann die Leistung unterschiedlich ausfallen.³

Smarte Kühlung
Die 980 PRO Heatsink NVMe™ arbeitet mit smarter und bekannter SSD-Technologie für Rechenzentren. Der integrierte, schlanke Kühlkörper leitet die Wärme selbst bei starken Gaming-Anforderungen effektiv ab und kann plötzliche Leistungseinbrüche aufgrund von hohen Temperaturen auf den meisten Spielekonsolen und PC-Systemen gering halten. Für flüssiges und leistungsstarkes Gameplay.



Eine zuverlässige Wärmekontrolle wird durch einen nickelbeschichteten High-End-Controller von Samsung ermöglicht, der das Temperaturlevel des NAND-Chips steuert. Dazu kann auch der Heat Spreader der NVMe™ SSD die Wärme regulieren.

Pures Gamingerlebnis
Vor allem ambitionierte Gamer und erfahrene User werden die Temperaturkontrolle, die schnelle Datenübertragung und die ausdauernde Leistung zu schätzen wissen. Auch für Grafik-, Gaming- und andere anspruchsvolle Anwendungen gut geeignet. Games laden schnell – für viel Spielzeit statt viel Wartezeit.

Genieße dein Game außerdem ohne ablenkende Geräusche. Denn durch das intelligente Wärmemanagement bleibt das System kühl und die Lüfter leise. So kannst du ins Gamingerlebnis eintauchen.


Die 980 PRO Heatsink schafft wie im Handumdrehen zudem bis zu 2 TB mehr Speicherplatz auf deiner kompatiblen Konsole, z.B. der Playstation 54. Da passen selbst Triple-A Games locker in deine Spiele-Sammlung.

Kompatibel und flexibel
Die 980 PRO Heatsink hat ein schlankes, nur 8,6 mm dünnes Gehäuse. Damit ist sie kompatibel mit der Playstation 5 sowie mit Desktops und Laptops, die die PCI-SIG® D8-Spezifikation (8,8 mm) erfüllen.

Dank ihres kompakten Formfaktors M.2 2280 lässt sich die 980 PRO Heatsink einfach in kompatible Desktop-PCs und Laptops einbauen und bietet hohe Flexibilität beim Boarddesign. Das Laufwerk ist durch seine Energieeffizienz ideal für den Aufbau von Hochleistungs-Computersystemen geeignet.

Samsung Magician Software
Fortschrittliche Laufwerksverwaltung einfach gemacht – mit der Samsung Magician-Software. Die benutzerfreundliche Software-Lösung hilft dir dabei, immer ein Auge auf deine SSD zu haben. Damit kannst du dein Laufwerk mit Updates immer auf dem neusten Stand halten, Statusparameter und Geschwindigkeit überwachen und sogar die Leistungsfähigkeit optimieren.



Es wird empfohlen, die Firmware deiner Samsung SSDs immer auf die neueste Version zu aktualisieren.
Weitere Informationen:
weight:
0.067 kg
height:
0.021 m
width:
0.100 m
depth:
0.165 m
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
2
€ 8,00*
ab € 89,30*
€ 109,39*
€ 5,80*
ab € 90,42*
€ 110,58*
€ 8,50*
ab € 92,54*
€ 113,12*
1 Tag
19
€ 4,45*
ab € 92,53*
€ 113,48*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 126,81*
€ 153,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 153,86*
€ 183,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 147,62*
€ 175,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 140,48*
€ 167,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 134,96*
€ 160,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 126,81*
€ 150,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.