Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SD Card 512GB ADATA SDXC Premier Extreme retail


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SD Card 512GB ADATA SDXC Premier Extreme retail
SD Card 512GB ADATA SDXC Premier Extreme retail
Artikel-Nr.:
     832-387806
Hersteller:
     ADATA Technology
Herst.-Nr.:
     ASD512GEX3L1-C
EAN/GTIN:
     4711085935724
Suchbegriffe:
SD Card
SD Karte
SD Speicherkarte
SDXC
Revolutionäre Leistung Mit Unterstützung von PCIe Gen3x1 und NVMe liefert diese Speicherkarte Lese- und Schreibleistung von bis zu 800/700 MB/s, ist damit knapp 1,5-mal schneller als SATA-SSDs. Im Vergleich zu UHS-II-SD-Karten und UHS-I-SD-Karten ist sie entsprechend 2,7- und 8-mal schneller. Wie eine SSD, aber kleiner Die Premier-Extreme-SDXC-Express-Speicherkarte ist mit dem UHS-I-Standard abwärtskompatibel. Sie kann zur Aufnahme von hochwertigen Fotos oder 4K-Videos in Digitalkameras eingesteckt und anschließend zur nahtlosen Bearbeitung oder Wiedergabe in einen PC mit SD-7.0-Unterstützung eingesetzt werden. Sie liefert die gleiche Leistung wie eine externe SSD, ist dabei aber deutlich kleiner. Bewertet für V30 Die Premier-Extreme-SDXC-Express-Karte unterstützt UHS-I-Videogeräte mit einer Lese- und Schreibgeschwindigkeit von 100 MB/s und stimmt mit der V30-Video-Geschwindigkeitsklasse überein. Demnach eignet sie sich optimal für den Einsatz in typischen Ultra-HD-4K-Videoaufnahme-Anwendungen zur einfacheren Erstellung hochwertiger, professioneller Inhalte. Jede Menge Speicherkapazität Mit Kapazitäten von 256 bis 512 GB bietet die Premier-Extreme-SDXC-Express-Karte reichlich Speicherplatz für all Ihre Inhalte, sodass Ihnen beim Erstellen keine Grenzen mehr gesetzt sind. Sicher, beständig, zuverlässig Mit der Premier-Extreme-SDXC-Express-Karte sind Ihre Daten sicher. Sie verfügt über einen Fehlerkorrektur-Code zur Gewährleistung der Datengenauigkeit. Darüber hinaus ist sie wasserfest, stoßfest, hält Röntgenstrahlen und statischer Elektrizität stand und ist auf optimalen Betrieb unter hohen und niedrigen Temperaturen getestet. Kurztipps: Was ist SD Express? Während die Qualität von Audio- und Videoinhalten stetig zunimmt, haben SSDs bei Creatorn dank ihres hochschnellen Zugriffs auf Inhalte und Anwendungen auf deren PCs erheblich an Bedeutung gewonnen. Ursprünglich waren SD-Karten diesbezüglich beschränkt. Mit Unterstützung für PCIe und NVMe haben SD-Express-Karten diese Beschränkungen überwunden. Mit PCIe Gen3 x1 (SD 7.0) beträgt die theoretische Übertragungsgeschwindigkeit einer SD-Express-Karte 985 MB/s. Künftig wird mit PCIe Gen4 x1 (SD 7.0/SD 8.0) eine theoretische Geschwindigkeit von 1970 MB/s und mit PCIe Gen4 x2 (SD 8.0) eine theoretische Geschwindigkeit von 3940 MB/s möglich. Kurztipps: Wie SD Express funktioniert SD-Express-Karten nutzen die aktuellste SD-7.0-Spezifikation und führen PCIe- und NVMe-Unterstützung zur erheblichen Verbesserung der Lese- und Schreibgeschwindigkeit ein. Dennoch bleibt der Formfaktor mit dem herkömmlicher SD-Karten identisch. SD-Express-Karten unterstützen auch UHS-I und sind mit vorhandenen UHS-I-SD-fähigen Geräten abwärtskompatibel. Dank der Leistungsoptimierung sind SD-Express-Karten leistungsbezogen nun mit externen SSDs vergleichbar, bieten zudem den Vorteil der Kompatibilität mit SD-7.0-fähigen Geräten.
Weitere Informationen:
weight:
0.018 kg
height:
0.020 m
width:
0.800 m
depth:
0.130 m
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
20
€ 1,93*
ab € 161,63*
€ 177,32*
2 Tage
19
1
€ 6,90*
ab € 147,70*
€ 184,20*
13 Tage
18
1
€ 6,29*
ab € 183,65*
€ 217,37*
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 177,32*
€ 211,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 161,63*
€ 192,34
pro Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 3.546,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.