| |
|
| Artikel-Nr.: 832-387961 Herst.-Nr.: MPSAS00897A EAN/GTIN: 4895213703772 |
| |
|
| | |
| Kompatibilität mit LGA1700
Durch das LGA1700 Montagekit ist die gesamte Freezer 34 Serie mit Intels neuen Alderlake Prozessoren kompatibel. Auch wenn sich Sockel und Heatspreader im Vergleich zum Vorgänger vergrößert haben, wurde die CPU-Die Oberfläche reduziert und verbleibt weiterhin zentriert. Die Direct Touch Heatpipes des Freezer 34 decken diesen Bereich vollständig ab. Unseren Kunden, die einen Nachweis über den Erwerb eines Prozessors mit LGA1700-Sockel einreichen, stellen wir das benötigte Montagekit kostenlos zur Verfügung. Weitere Informationen: | | weight: | 0.128 kg | height: | 0.010 m | width: | 0.110 m | depth: | 0.170 m |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: CPU-Kühler |
| | |
| |