Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SYNOLOGY 16GB RAM memory D4ES01-16G 16GB DIMM


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SYNOLOGY 16GB RAM memory D4ES01-16G 16GB DIMM
SYNOLOGY 16GB RAM memory D4ES01-16G 16GB DIMM
Artikel-Nr.:
     832-388182
Hersteller:
     Synology
Herst.-Nr.:
     D4ES01-16G
EAN/GTIN:
     4711174724406
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR4 Laptopspeicher
DDR4 Notebookspeicher
Weitere Informationen:
weight:
0.033 kg
height:
0.010 m
width:
0.090 m
depth:
0.130 m
Angebote (15)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 295,68*
€ 332,86*
2 Tage
3
pro Stück
€ 6,90*
ab € 298,33*
€ 335,96*
pro Stück
Frei Haus
ab € 297,00*
€ 336,44*
2 Tage
39
pro Stück
Frei Haus
ab € 301,30*
€ 340,48*
Lager 832
pro Stück
€ 6,78*
ab € 302,83*
€ 341,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 341,37*
€ 406,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 338,05*
€ 402,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 326,12*
€ 388,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 322,39*
€ 383,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 302,83*
€ 360,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.