Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hikvision Hemispheric DS-2CD6365G0-IVS(1.27mm) 6MP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hikvision Hemispheric DS-2CD6365G0-IVS(1.27mm) 6MP
Hikvision Hemispheric DS-2CD6365G0-IVS(1.27mm) 6MP
Artikel-Nr.:
     832-388207
Hersteller:
     Hikvision
Herst.-Nr.:
     DS-2CD6365G0-IVS(1.27MM)(B)
EAN/GTIN:
     6954273697297
Suchbegriffe:
Domekamera
IR-Überwachungskamera
Alarmkamera
Farbkamera
Weitere Informationen:
weight:
1.213 kg
height:
0.140 m
width:
0.230 m
depth:
0.265 m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 409,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 489,03*
€ 581,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 485,19*
€ 577,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 464,47*
€ 552,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 450,22*
€ 535,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 409,82*
€ 487,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.