| |
|
| Artikel-Nr.: 832-388313 Herst.-Nr.: 90MP01W0-BKFA00 EAN/GTIN: 4711081047070 |
| |
|
| | |
| ROG Claymore II modulare mechanische 80%/100%-Gaming-Tastatur mit ROG RX Optical Mechanical Switches, abnehmbarem Numpad und Handballenauflage, kabelgebundenem und kabellosem 2.4G-Modus, extra anpassbaren Clicky-Hotkeys, Lautstärkeregelrad und Aura-Sync.
- Der abnehmbare Nummernblock kann an beiden Seiten der 80%-Tastatur angebracht werden, um den persönlichen Spielstilen und Gaming-Setups gerecht zu werden - RX Red- und RX Blue-Schalter verfügen über eine zentrale Beleuchtung und bieten konsistente, wackelfreie Tastenanschläge mit einer Entprellungsverzögerung von nahezu Null - Schnelle Reaktionszeit von 1 ms sowohl im kabelgebundenen als auch im kabellosen 2,4-GHz-Modus - 4000-mAh-Akku bietet bis zu 43 Stunden Nutzungsdauer (bei voller Größe und eingeschalteter Beleuchtung), und die Tastatur verfügt über eine integrierte LED-Akkustandsanzeige - Einfaches Umschalten zwischen USB-C® Schnellladung und USB Typ-A Passthrough - Vier vollständig anpassbare Hotkeys und ein integriertes Lautstärkeregelrad auf dem Ziffernblock
Vielseitigkeit auf einem neuem Level Die ROG Claymore II Elite Gaming-Tastatur bietet zahlreiche Funktionen, die dir aufregende neue Möglichkeiten geben, zu spielen. Um dein perfektes Gaming-Setup zu erschaffen, kannst du den neuen, abnehmbaren Nummernblock an der Seite andocken, die dir besser gefällt. Wähle dann zwischen dem Kabelgebundenen oder kabellosen Modus und beleuchte das Ganze mit Aura-Sync. Und sobald du dich auf dem Schlachtfeld befindest, übernimmst du mit den optisch-mechanischen ROG-RX-Switches und individuell belegbaren Hotkeys die volle taktische Kontrolle.
Gaming auf deine Art Der abnehmbare Nummernblock kann auf beiden Seiten der Tastatur angedockt werden. Alternative lässt er sich auch komplett entfernen, wenn die ROG Claymore II stattdessen im TKL-Modus (80%) verwendet werden soll. Zusätzlich kann er auch als Makro-Tastenfeld für komplexe In-Game-Befehle programmiert werden. Diese Flexibilität ermöglicht dir verschiedene Kombinationen, die optimal zu deinem Spielstil und Gaming-Setup passen.
ROG RX Optisch Mechanische Switches
Die optisch-mechanischen ROG-RX-Red- und RX-Blue-Switches bieten konsistente, schwingungsfreie Tastenanschläge mit einer extrem kurzen Reaktionszeit von 1 ms und einer Lebensdauer von 100 Millionen Anschlägen. Diese Premium-Switches besitzen ein Hollow-Square-Schaftdesign und verfügen über eingebettete RGB-LEDs, die eine vollständige Beleuchtung jeder einzelnen Taste ermöglichen.
LAG-Freie Verbindung
Spiele im kabelgebundenen oder kabellosen 2,4-GHz-RF-Modus, mit einer extrem kurzen Reaktionszeit von 1 Millisekunde.
Drahtloses Aura Sync
Mit drahtlosem Aura Sync RGB hast du die Kontrolle über das gesamte Farbspektrum und eine Vielzahl dynamischer Beleuchtungseffekte. Individuell beleuchtete Tasten geben dir die Möglichkeit, eine absolut einzigartige Tastatur zu erschaffen. Personalisiere deine Tastatur und lass sie erstrahlen – komplett kabellos. Weitere Informationen: | | weight: | 2.219 kg | height: | 0.190 m | width: | 0.085 m | depth: | 0.540 m |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tablet Tastatur, Tablettastatur, Tastatur für Tablet, Wireless Keyboard, Wireless Tastatur, Gaming Keyboard, Gaming Tastatur, RGB Tastatur, beleuchtete Tastatur, Keyboard, Tastatur, mechanische Tastatur, asus tablet tastatur, mechanische tastatur, bluetooth tastatur, Gaming Tastatur wireless |
| | |
| |