Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fujitu Cable powercord -48V DC


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fujitu Cable powercord -48V DC
Artikel-Nr.:
     832-388926
Hersteller:
     Fujitsu
Herst.-Nr.:
     PY-CBPDC4
EAN/GTIN:
     4063872939683
Suchbegriffe:
Primergy
fujitsu primergy
primergy
Weitere Informationen:
weight:
0.000 kg
height:
0.000 m
width:
0.000 m
depth:
0.000 m
Weitere Suchbegriffe: Kabel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
€ 6,78*
ab € 76,04*
€ 84,77*
Frei Haus
ab € 77,89*
€ 86,83*
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,77*
€ 100,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,75*
€ 100,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,54*
€ 95,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,68*
€ 94,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,04*
€ 90,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.