Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CHERRY MAP MP 2000 Mousepad schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
CHERRY MAP MP 2000 Mousepad schwarz
CHERRY MAP MP 2000 Mousepad schwarz
Artikel-Nr.:
     832-390432
Hersteller:
     Cherry
Herst.-Nr.:
     JA-0510
EAN/GTIN:
     4025112097850
Suchbegriffe:
Cherry Tastaturen
Gaming Mauspad
Maus Pad
Mausmatte
Groß oder klein?
Je nach Platz und Anwendungsstil wählen Sie die passende Unterlage nach Ihren Bedürfnissen. Beim CHERRY MP 2000 PREMIUM MOUSEPAD XXL handelt es sich um eine Schreibtischunterlage, auf der Tastatur und Maus gemeinsam Platz finden. Das ideale Gamingpad! Das CHERRY MP 1000 PREMIUM MOUSEPAD XL ist hingegen eine klassische Mausmatte. Beide Mauspads sind für alle Maussensoren geeignet. Springende Mauszeiger oder gar Fehleingaben gehören damit der Vergangenheit an.

Ideale PC-Ausstattung für Arbeit und Gaming
Durch die glatte Oberfläche ist das Mousepad angenehm leichtgängig, leise und auch leicht zu säubern. Sollte mal etwas daneben gehen, können Sie die Tastatur- und Mausunterlage einfach trockenwischen oder per Hand reinigen. Dank der gummierten Unterseite liegt die Matte rutschfest auf Ihrem Schreibtisch auf. Ein Ausfransen der Ränder wird durch eine Garneinfassung effektiv verhindert. Sie wechseln öfter mal den Arbeitsort? Kein Problem: Aufgrund des flexiblen Stoffdesigns lassen sich die Stoffmauspads für den Transport einfach zusammenrollen.
Weitere Informationen:
weight:
0.728 kg
height:
0.090 m
width:
0.900 m
depth:
0.362 m
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
681
€ 5,50*
ab € 10,10*
€ 13,51*
1 Tag
500
€ 7,50*
ab € 11,13*
€ 15,06*
€ 4,99*
ab € 11,21*
€ 15,11*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 11,37*
€ 15,33*
€ 4,50*
ab € 11,41*
€ 15,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,33*
€ 18,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,29*
€ 18,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,63*
€ 17,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,34*
€ 17,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,90*
€ 16,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,37*
€ 13,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.