Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUS P12R-E ATX 1x LGA 1200 DDR4 2x1G


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ASUS P12R-E ATX 1x LGA 1200 DDR4 2x1G
ASUS P12R-E ATX 1x LGA 1200 DDR4 2x1G
Artikel-Nr.:
     832-390717
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90SB0A90-M0UAY0
EAN/GTIN:
     4711081420217
Suchbegriffe:
ATX Mainboard
ATX Motherboard
Intel Mainboard
Intel Motherboard
Weitere Informationen:
weight:
1.474 kg
height:
0.075 m
width:
0.280 m
depth:
0.340 m
Weitere Suchbegriffe: Mainboard, Motherboard, asus mainboard lga 1200, intel mainboard, asus mainboard, Mainboards Server
Angebote (11)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 6,90*
ab € 286,55*
€ 317,68*
Lager 832
pro Stück
€ 6,78*
ab € 296,32*
€ 328,44*
30 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 296,91*
€ 328,61*
3 Tage
19
pro Stück
Frei Haus
ab € 297,80*
€ 329,56*
pro Stück
€ 5,50*
ab € 300,67*
€ 332,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 328,44*
€ 390,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 327,94*
€ 390,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 320,67*
€ 381,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 319,63*
€ 380,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 296,32*
€ 352,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.