Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Apple Magic Mouse


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Apple Magic Mouse
Apple Magic Mouse
Artikel-Nr.:
     832-390729
Hersteller:
     Apple
Herst.-Nr.:
     MK2E3Z/A
EAN/GTIN:
     0194252542330
Suchbegriffe:
Bluetooth Maus
Bluetooth Mouse
Maus Bluetooth
Maus für Tablet
Die kabellose und wieder­aufladbare Magic Mouse hat eine verbesserte Unterseite, die sie leicht über deinen Schreibtisch gleiten lässt. Mit der Multi‑Touch Oberfläche kannst du einfache Gesten ausführen, wie durch Webseiten streichen oder durch Dokumente scrollen.

Die integrierte Batterie hält unglaublich lange. Voll geladen versorgt sie deine Magic Mouse etwa einen Monat oder länger mit Strom. Die Magic Mouse ist sofort einsatzbereit und koppelt sich automatisch mit deinem Mac. Außerdem kommt sie mit einem gewebten USB‑C auf Lightning Kabel, das du zum Laden und Koppeln über einen USB‑C Anschluss mit deinem Mac verbinden kannst.
Weitere Informationen:
weight:
0.229 kg
height:
0.035 m
width:
0.070 m
depth:
0.125 m
Angebote (23)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 58,95*
€ 73,34*
2 Tage
1
€ 6,90*
ab € 58,96*
€ 73,35*
€ 8,50*
ab € 59,62*
€ 74,13*
4 Tage
4
€ 8,00*
ab € 60,06*
€ 74,39*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 61,23*
€ 75,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,65*
€ 90,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,95*
€ 89,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,65*
€ 78,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,17*
€ 77,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,23*
€ 72,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Apple
4066908002511
ab € 688,30*
Zubehör
Apple
MLY23D/A-Z08745347
ab € 1.426,04*
Zubehör
Apple
MLXW3D/A-Z08557587
ab € 1.423,70*
Zubehör
Apple
Z15SV2D/A-Z08689373
ab € 1.424,82*
Zubehör
Apple
Z15T-0121000
ab € 1.789,54*
Zubehör
Apple
MLY23D/A-Z15Z016
ab € 1.958,32*
Zubehör
Apple
MLY03D/A-Z08783616
ab € 1.264,87*
Zubehör
Apple
Z15YV1D/A
ab € 991,11*
Zubehör
Apple
Z15WV1D/A-Z08639951
ab € 1.006,53*
Zubehör
Apple
Z1C8-0210000
ab € 2.034,90*
Zubehör
Apple
4066908801763
ab € 3.981,32*
Zubehör
Apple
Z1CM-0230000
ab € 6.456,64*
Zubehör
Apple
4068568525201
ab € 2.434,00*
Zubehör
R-Go Tools
RGOHEWL
ab € 58,60*
Zubehör
R-Go Tools
RGOTWBMWLBL
ab € 96,10*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.