Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hikvision Bullet iDS-2CD7A46G0/P-IZHSY(8-32mm)(C)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hikvision Bullet iDS-2CD7A46G0/P-IZHSY(8-32mm)(C)
Hikvision Bullet iDS-2CD7A46G0/P-IZHSY(8-32mm)(C)
Artikel-Nr.:
     832-395024
Hersteller:
     Hikvision
Herst.-Nr.:
     IDS-2CD7A46G0/P-IZHSY(8-32MM)
EAN/GTIN:
     6931847133023
Suchbegriffe:
Bullet-Kamera
Domekamera
IR-Überwachungskamera
Alarmkamera
Weitere Informationen:
weight:
2.616 kg
height:
0.188 m
width:
0.407 m
depth:
0.197 m
Weitere Suchbegriffe: Farbkamera, Überwachungskamera, ir überwachungskamera, IP Cam
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 667,92*
€ 765,17*
Frei Haus
ab € 757,85*
€ 858,95*
Lager 832
€ 1,93*
ab € 756,49*
€ 858,96*
6 Tage
1
€ 1,00*
ab € 1.188,91*
€ 1.312,94*
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 858,96*
€ 1.022,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 849,42*
€ 1.010,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 819,61*
€ 975,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 796,44*
€ 947,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 756,49*
€ 900,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.