Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kensington Charge & Sync USB-A auf USB-C Kabel 5Stk


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kensington Charge & Sync USB-A auf USB-C Kabel 5Stk
Kensington Charge & Sync USB-A auf USB-C Kabel 5Stk
Artikel-Nr.:
     832-398676
Hersteller:
     Kensington
Herst.-Nr.:
     K65610WW
EAN/GTIN:
     0085896656104
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
usb kabel a buchse
usb anschlusskabel
Das USB-C Sync- & Ladekabel (5-er Pack) ist die ideale Lösung für alle, die das Beste in Sachen Leistung und Zuverlässigkeit erwarten. Ideal für jede Anwendung und perfekt geeignet für das Kensington Lade- und Synchronisierungskabinett, da sich die Schranktür vollständig schließen lässt. Synchronisieren Sie Videos, Musik, Fotos und mehr mit bis zu 480 Mbit/s und laden Sie schnell auf [bis zu 60 W (20 V/3 A); bis zu 2,1 A bei Verwendung mit dem Lade- und Synchronisationskabinett (K67862AM)]. Das verkleidete, abriebfeste Kabel ist für mindestens 10.000 Biegevorgänge von 90 Grad getestet. Seine kompakte Länge (327 mm) reduziert den Kabelsalat und verhindert ein Kabelgewirr. Der verwendete Kupferdraht gewährleistet Qualität und Zuverlässigkeit.

Überlegene Leistung - Synchronisieren Sie Videos, Musik, Fotos und mehr mit bis zu 480 Mbit/s und laden Sie schnell auf [bis zu 60 W (20 V/3 A); bis zu 2,1 A bei Verwendung mit dem Lade- und Synchronisationskabinett (K67862AM)].
Das verkleidete, verdrehsichere und abriebfeste Kabel wurde getestet, um mindestens 10.000 Biegungen um 90 Grad zu überstehen und so die Zuverlässigkeit zu gewährleisten.
Ein 90-Grad-USB-A-Ende eignet sich perfekt für das Kensington Lade- und Synchronisationskabinett, so dass die Tür vollständig geschlossen werden kann.
Die kompakte Länge (327 mm) reduziert den Kabelsalat und verhindert ein Kabelgewirr.
Der verwendete Kupferdraht sorgt für eine zuverlässige Verbindung.
Weitere Informationen:
weight:
0.058 kg
height:
0.050 m
width:
0.045 m
depth:
0.090 m
Weitere Suchbegriffe: USB-Adapter
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
pro Stück
€ 6,78*
ab € 30,09*
€ 40,62*
pro Stück
Frei Haus
ab € 29,95*
€ 40,64*
3 Tage
5
pro Stück
€ 4,90*
ab € 30,05*
€ 40,82*
6 Tage
4
pro Stück
€ 1,00*
ab € 39,27*
€ 51,98*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 40,56*
€ 53,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,62*
€ 48,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,27*
€ 47,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,68*
€ 44,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,82*
€ 42,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,44*
€ 40,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,09*
€ 35,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.