Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fujitsu 64GB (1x64GB) 2Rx4 DDR4-3200 R ECC


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fujitsu 64GB (1x64GB) 2Rx4 DDR4-3200 R ECC
Fujitsu 64GB (1x64GB) 2Rx4 DDR4-3200 R ECC
Artikel-Nr.:
     832-399394
Hersteller:
     Fujitsu
Herst.-Nr.:
     PY-ME64SJ
EAN/GTIN:
     4063872773423
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR4 RAM
DDR4 ECC-RAM
Weitere Informationen:
weight:
0.066 kg
height:
0.030 m
width:
0.110 m
depth:
0.150 m
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
2
Frei Haus
ab € 527,85*
€ 585,03*
Lager 832
€ 1,93*
ab € 527,65*
€ 586,20*
Frei Haus
ab € 529,53*
€ 586,79*
6 Tage
1
€ 1,00*
ab € 527,43*
€ 589,00*
Frei Haus
ab € 541,31*
€ 598,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 586,20*
€ 697,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 582,15*
€ 692,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 568,54*
€ 676,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 559,98*
€ 666,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 527,65*
€ 627,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.