Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRENDnet 5-Port Unmanaged 2.5G Switch


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
TRENDnet 5-Port Unmanaged 2.5G Switch
TRENDnet 5-Port Unmanaged 2.5G Switch
Artikel-Nr.:
     832-399756
Hersteller:
     Trendnet
Herst.-Nr.:
     TEG-S350
EAN/GTIN:
     0710931140583
Suchbegriffe:
Business-Switch
SoHo-Switch
soho switch
5-Port unverwalteter 2,5G Switch Erweitern Sie die Bandbreite Ihres Netzwerks und reduzieren Sie digitale Engpässe mit den unverwalteten 2,5G Switchen von TRENDnet. Diese 2,5G-Netzwerk-Switche sind mit 2,5GBASE-T RJ-45-Ports ausgestattet, die höhere Gigabit-Geschwindigkeiten von bis zu 2,5Gbps über Ihre vorhandene Cat5e- oder bessere Verkabelung ermöglichen. Jeder 2,5G-Hochgeschwindigkeits-Switch verfügt über ein robustes Metallgehäuse und kann für eine flexible Einrichtung an der Wand montiert werden. Das lüfterlose Design senkt den Energieverbrauch und eliminiert störende Betriebsgeräusche. Die zuverlässigen 2,5G-Switches von TRENDnet sind kostengünstige Lösungen zur Erhöhung des Durchsatzes Ihres Netzwerks. 2.5G Ports Ausgestattet mit 2,5GBASE-T RJ-45-Ports, die höhere Gigabit-Geschwindigkeiten von bis zu 2,5Gbps über vorhandene Cat5e- oder bessere Verkabelung ermöglichen. Wandmontierbar Die 2,5G-Switche verfügen über ein Metallgehäuse mit einem praktischen wandmontierbaren Design für mehr Flexibilität bei der Installation. Lüfterlos Das lüfterlose Design der 2,5G-Switche senkt die Energieverbrauchskosten und eliminiert Betriebsgeräusche. Einfache Installation Keine Konfiguration erforderlich, schließen Sie einfach Netzwerkgeräte an den 2,5G-Ethernet-Switch an 2.5G Ports Ausgestattet mit 2,5GBASE-T RJ-45-Ports, die höhere GigabitGeschwindigkeiten von bis zu 2,5Gbps über vorhandene Cat5e- oder bessere Verkabelung ermöglichen. Lüfterlos Lüfterloses Design reduziert den Stromverbrauch und eliminiert Betriebsgeräusche Gehäuse-Design Robustes Metallgehäuse Wandmontierbar Verfügt über ein praktisches wandmontierbares Design für flexible Installation. Jumbo Frame Sendet größere Pakete oder JumboFrames (bis zu 12 KB) für bessere Leistung LED-Anzeige LED-Anzeigen an diesem 2.5G-Switch zeigen den Port-Status an
Weitere Informationen:
weight:
0.737 kg
height:
0.085 m
width:
0.135 m
depth:
0.180 m
Weitere Suchbegriffe: Switche
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 51,34*
€ 64,79*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 52,20*
€ 65,90*
Frei Haus
ab € 52,78*
€ 66,68*
€ 4,00*
ab € 55,39*
€ 69,80*
€ 3,50*
ab € 56,08*
€ 70,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,90*
€ 78,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,14*
€ 77,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,38*
€ 73,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,72*
€ 67,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,20*
€ 62,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.