Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

QNAP QDA-A2MAR


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
QNAP QDA-A2MAR
QNAP QDA-A2MAR
Artikel-Nr.:
     832-399999
Hersteller:
     QNAP
Herst.-Nr.:
     QDA-A2MAR
EAN/GTIN:
     4713213515457
Suchbegriffe:
Externe Festplattengehäuse
Externe Gehäuse (Festplatte)
Festplatten Gehäuse
Festplattengehäuse
Der QDA-A2MAR kann zwei M.2 SATA SSDs in einem einzigen 2,5-Zoll SATA-Laufwerksschacht aufnehmen. Für den QDA-A2MAR ist kein Softwaretreiber erforderlich und dieser kann auf einem PC/Workstation (Windows®, Linux®) oder QNAP NAS installiert werden, um leistungsstarke M.2 SATA-SSDs mit RAID-Konfigurationen flexibel für unterschiedliche Speicheranforderungen hinzuzufügen.

Unterstützt verschiedene RAID-Level
Der QDA-A2MAR unterstützt eine Vielzahl von RAID-Konfigurationen. Abhängig von Ihren Anforderungen können Sie den mitgelieferten Metallstift als Laufwerksmodus-Schalter verwenden, um Ihren idealen RAID-Modus auszuwählen: Individuell, JBOD, RAID 0 oder RAID 1. Windows®-Benutzer können das Dienstprogramm QNAP External RAID Manager verwenden, um den Status der RAID Gruppe und Informationen zum Festplattenzustand anzeigen zu lassen.

Installation in einem PC/Workstation für eine höhere Leistung oder Datenschutz
Wenn Sie zwei M.2-SSDs anstelle eines einzelnen 2,5-Zoll-Laufwerks in einem PC/ einer Workstation (Windows® oder Linux®) verwenden, können Sie ein RAID 0 für eine verbesserte Leistung oder RAID 1 für zusätzliche Datenredundanz für mehr Datenschutz erstellen. Die M.2 SSDs tragen auch dazu bei, eine maximale Leistung und niedrigere Latenzzeiten zu erreichen. Dies ist ideal für die Bearbeitung von Videos und für Server-Anwendungen.

External RAID Manager für Windows-Benutzer
Das Dienstprogramm QNAP External RAID Manager ermöglicht Windows®-Benutzern, den Festplattenstatus und die RAID-Informationen des QDA-A2MAR anzeigen zu lassen. Firmware-Updates für den QDA-A2MAR können auch mit dem Dienstprogramm External RAID Manager verwaltet werden.

Installation in einem QNAP NAS für effizienten Speicher oder SSD-Caching
Der QDA-A2MAR unterstützt Hardware-RAID, welches keine CPU-Ressourcen verbraucht, um eine optimale NAS-Leistung zu gewährleisten. Sie können einen oder mehrere QDA-A2MAR in einem NAS installieren, um die Speichernutzung von verfügbaren 2,5-Zoll-Laufwerksschächten zu maximieren. Der QDA-A2MAR kann zwei M.2-SSDs aufnehmen, um ein SSD-Volume für leistungsintensive Workflows zu erstellen oder in einer effizienten Tiered-Storage-Umgebung mit Qtier zu arbeiten. Er kann auch die IOPS-Leistung bei der Konfiguration des SSD-Cache erhöhen. RAID-Informationen und der Festplattenzustand des QDA-A2MAR können über den QTS Storage & Snapshots Manager überwacht werden.
Weitere Informationen:
weight:
0.000 kg
height:
0.000 m
width:
0.000 m
depth:
0.000 m
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
€ 3,51*
ab € 57,99*
€ 74,06*
28 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 64,54*
€ 81,67*
Frei Haus
ab € 65,02*
€ 82,21*
33 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 65,58*
€ 82,83*
Lager 832
€ 1,93*
ab € 10.207,17*
€ 10.438,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10.438,57*
€ 12.421,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10.376,52*
€ 12.348,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10.233,76*
€ 12.178,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10.207,17*
€ 12.146,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.