Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Port POWER SUPPLY UNIVERSAL 90 W - EU


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Port POWER SUPPLY UNIVERSAL 90 W - EU
Port POWER SUPPLY UNIVERSAL 90 W - EU
Artikel-Nr.:
     832-400039
Hersteller:
     Port Designs
Herst.-Nr.:
     900007
EAN/GTIN:
     3567049000073
Suchbegriffe:
Netzteil Notebook
Notebook Netzteil
Notebook Power Supply
Notebooknetzteil
Weitere Informationen:
weight:
0.533 kg
height:
0.060 m
width:
0.120 m
depth:
0.185 m
Weitere Suchbegriffe: Power Supply Notebook, netzteil notebook, Notebookzubehör
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,91*
€ 47,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,51*
€ 47,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,02*
€ 44,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,58*
€ 42,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,26*
€ 40,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,76*
€ 34,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.