Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Port POWER SUPPLY 90 W - LENOVO - EU


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Port POWER SUPPLY 90 W - LENOVO - EU
Port POWER SUPPLY 90 W - LENOVO - EU
Artikel-Nr.:
     832-400138
Hersteller:
     Port Designs
Herst.-Nr.:
     900007-LE
EAN/GTIN:
     3567042029231
Suchbegriffe:
Netzteil Notebook
Notebook Netzteil
Notebook Power Supply
Notebooknetzteil
Weitere Informationen:
weight:
0.523 kg
height:
0.060 m
width:
0.120 m
depth:
0.170 m
Weitere Suchbegriffe: Power Supply Notebook, netzteil notebook, Notebookzubehör
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
€ 6,78*
ab € 26,40*
€ 35,13*
€ 6,70*
ab € 28,68*
€ 37,73*
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,13*
€ 41,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,66*
€ 41,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,79*
€ 39,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,39*
€ 37,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,53*
€ 36,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,40*
€ 31,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.