Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EFB 19" 1,5HE Steckdosenl. USB 9xA/9xC mit Schalter 3m, sw


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
EFB 19" 1,5HE Steckdosenl. USB 9xA/9xC mit Schalter 3m, sw
EFB 19" 1,5HE Steckdosenl. USB 9xA/9xC mit Schalter 3m, sw
Artikel-Nr.:
     832-400192
Hersteller:
     EFB
Herst.-Nr.:
     EK631USB.1,5
EAN/GTIN:
     4049759261054
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU
Weitere Informationen:
weight:
1.465 kg
height:
0.070 m
width:
0.550 m
depth:
0.150 m
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
7
€ 5,90*
ab € 80,80*
€ 101,14*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 80,85*
€ 101,15*
€ 4,90*
ab € 80,99*
€ 101,21*
€ 3,50*
ab € 88,64*
€ 109,87*
29 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 89,20*
€ 110,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,15*
€ 120,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 98,68*
€ 117,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,49*
€ 111,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,08*
€ 108,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,85*
€ 96,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.