Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Chieftec Geh 19" Rackgehäuse 2HE UNC-210T-B-U3 400W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Chieftec Geh 19" Rackgehäuse 2HE UNC-210T-B-U3 400W
Chieftec Geh 19" Rackgehäuse 2HE UNC-210T-B-U3 400W
Artikel-Nr.:
     832-400378
Hersteller:
     Chieftec
Herst.-Nr.:
     UNC-210T-B-U3
EAN/GTIN:
     4710713236127
Suchbegriffe:
Rack-Gehäuse
Server Chassis
Server Gehäuse
rack-gehäuse 2he
Ein robustes Industriegehäuse in zwei HE. Der 1,2mm starke SEEC Stahl macht das Gehäuse nahezu unverwüstlich. Hier benötigen Sie keine Riser Karte, wie sonst bei dieser Bauhöhe üblich. Durch den Einsatz von handelsüblichen low profile Karten erzielen Sie darüber hinaus eine deutliche Kostenreduktion.
Weitere Informationen:
weight:
9.720 kg
height:
0.200 m
width:
0.750 m
depth:
0.700 m
Weitere Suchbegriffe: server chassis, 19" Gehäuse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 158,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 186,85*
€ 222,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 178,80*
€ 212,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 173,53*
€ 206,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 170,92*
€ 203,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 158,28*
€ 188,35
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Chieftec
CMR-625
ab € 35,46*
Zubehör
Chieftec
PSF-400B
ab € 38,42*
Zubehör
Chieftec
RSR-190
ab € 35,92*
Zubehör
Chieftec
RSR-260
ab € 49,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.