Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2GO USB Datenkabel "Tricolor" LED-Beleucht. USB-C 3.1 1m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
2GO USB Datenkabel "Tricolor" LED-Beleucht. USB-C 3.1 1m
2GO USB Datenkabel "Tricolor" LED-Beleucht. USB-C 3.1 1m
Artikel-Nr.:
     832-400896
Hersteller:
     ACV
Herst.-Nr.:
     797146
EAN/GTIN:
     4010425971461
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
usb anschlusskabel 1m
usb anschlusskabel
Sync & Charge - passend für alle Geräte mit Micro-USB-Anschluss - Länge: 100cm / Sync & Charge - suitable for all devices with Micro-USB port - length: 100cm
Weitere Informationen:
weight:
0.044 kg
height:
0.015 m
width:
0.075 m
depth:
0.190 m
Weitere Suchbegriffe: usb anschlusskabel a auf c, Kabel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
€ 6,78*
ab € 4,09*
€ 6,23*
€ 3,50*
ab € 16,99*
€ 24,02*
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,23*
€ 7,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,82*
€ 6,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,65*
€ 6,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,41*
€ 6,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,14*
€ 6,12
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,09*
€ 4,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.