Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EFB Steckdosenleiste 6x mit Schalter 1,4m,H05VV-F 3G1,5


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
EFB Steckdosenleiste 6x mit Schalter 1,4m,H05VV-F 3G1,5
EFB Steckdosenleiste 6x mit Schalter 1,4m,H05VV-F 3G1,5
Artikel-Nr.:
     832-400950
Hersteller:
     EFB
Herst.-Nr.:
     ESP.2.1K
EAN/GTIN:
     4008224569293
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU
Weitere Informationen:
weight:
0.393 kg
height:
0.060 m
width:
0.080 m
depth:
0.360 m
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 4,10*
€ 8,28*
Lager 832
1
€ 6,78*
ab € 5,87*
€ 8,29*
1
€ 4,90*
ab € 5,90*
€ 8,31*
1
€ 6,90*
ab € 6,40*
€ 8,98*
8 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,98*
ab € 7,50*
€ 10,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,29*
€ 9,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,84*
€ 9,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,60*
€ 9,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,27*
€ 8,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,82*
€ 8,12
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,87*
€ 6,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.