Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EFB Steckdosenleiste 3x mit Schalter 1,4m,H05VV-F 3G1,


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
EFB Steckdosenleiste 3x mit Schalter 1,4m,H05VV-F 3G1,
EFB Steckdosenleiste 3x mit Schalter 1,4m,H05VV-F 3G1,
Artikel-Nr.:
     832-400951
Hersteller:
     EFB
Herst.-Nr.:
     ESP.25.1K
EAN/GTIN:
     4008224569255
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU
Weitere Informationen:
weight:
0.322 kg
height:
0.040 m
width:
0.065 m
depth:
0.210 m
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,90*
ab € 3,65*
€ 6,32*
Lager 832
1
€ 6,78*
ab € 4,33*
€ 6,34*
1
€ 4,90*
ab € 4,44*
€ 6,50*
2 Tage
7
1
€ 4,98*
ab € 6,43*
€ 9,06*
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 7,20*
€ 9,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,34*
€ 7,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,95*
€ 7,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,67*
€ 6,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,48*
€ 6,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,14*
€ 6,12
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,33*
€ 5,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.