Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832-402167 Herst.-Nr.: 30341 EAN/GTIN: 4002888303415 |
| |
|
| | |
| Die LINDY Stromkabel sind sowohl für den professionellen Bereich (Tonstudios, Lichtanlagen, Veranstaltungsräume jeglicher Art, etc.) als auch im privaten Bereich die beste Wahl. Durch die hohe Temperaturbeständigkeit von -10°C bis 70°C während des Betriebs, können Sie die Kabel problemlos in nicht klimatisierten Umgebungen einsetzen. Weitere Informationen: | | weight: | 0.179 kg | height: | 0.200 m | width: | 0.010 m | depth: | 0.175 m |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,50* | ab € 3,48* | € 5,25* | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 3,50* | € 5,27* | | | | Lager 832 | | | | | | € 6,78* | ab € 3,62* | € 5,44* | | | | | | 3 Tage | | | | | € 10,00* | ab € 4,41* | € 6,56* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 4,45* | € 6,78* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|