Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 832-402248 Herst.-Nr.: D70489 EAN/GTIN: 7640186414890 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Die DICOTA antimikrobielle Schutzfolie erfüllt vielseitige Aufgaben: Schützt das Display gegen Kratzer, reduziert die lästigen Fingerabdrücke, minimiert Bakterien, Schimmel und Pilze. Hochauflösende Displays werden zudem entspiegelt, somit ist eine klare Sicht ist garantiert. Dank einer Silikonschicht haftet die Folie vollflächig direkt auf dem Display. Die gehärtete Beschichtung auf dem Filter bietet langfristigen Schutz, der das Wachstum von Mikroben über lange Zeit kontinuierlich hemmt.
Die Filter werden mit modernsten Lasercuttern hergestellt und mit höchster Zuverlässigkeit auf die passende Grösse zugeschnitten. Die Montage des Filters ist äusserst einfach. Er wird innerhalb weniger Sekunden vollflächig auf das Display aufgeklebt und verrichtet sogleich seine Dienste. Keine Kratzer mehr, weniger Bakterien, Schimmel und Pilze und eine hohe Entspiegelung Ihres Displays. Er kann jederzeit und ohne jegliche Rückstände einfach entfernt werden. Zählen Sie auf ein Deutsches Qualitätsprodukt, einfach und handlich in der Anwendung. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | weight: | 0.000 kg | height: | 0.000 m | width: | 0.000 m | depth: | 0.000 m |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Monitorfilter, Displayfolie, Displayfolien, Displayschutzfolie, Displayschutzfolien, Displayfolie für Laptops, Displayfolie für Notebooks, Displayschutzfolie (Notebooks), Displayschutzfolie (Tablet-PCs), Displayschutzfolie für Laptops, Displayschutzfolie für Notebooks, Schutzfolie für Laptops, Schutzfolie für Notebooks, Tablet Displayschutzfolie, bildschirmfilter laptop, bildschirmfilter, bildschirmfilter dicota, Notebookzubehör |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (4) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 832 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,78* | ab € 24,34* | € 33,84* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,50* | ab € 25,86* | € 35,86* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 26,51* | € 36,62* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 31 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,90* | ab € 31,28* | € 42,96* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 832 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 832 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 832 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | ![](/p.gif) | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|