| |
|
| Artikel-Nr.: 832-402682 Herst.-Nr.: 4235 EAN/GTIN: 4250367742358 |
| |
|
| | |
| MONOLITH IP/VoIP Türsprechstelle zur Integration in ein bestehendes Netzwerk mit SIP-Server oder als Peer-to-Peer Gerät zur direkten Wahl auf ein Endgerät. Das Türgespräch kann mit Bild über SIP-Videotelefone, Windows-Pop-Up Programm, per Android-App, einem Fritz!Fon (z.B. C4) oder mit einer iPhone/iPad App angenommen werden. Reine Sprachkommunikation ist je nach Anlagenkonfiguration über alle Telefone möglich. Die MONOLITH B ist um mehrere Kameras erweiterbar, je nach App ist das Empfangen von bis zu 4 Streams gleichzeitig möglich. So kann man zum Beispiel die Frontkamera der MONOLITH B um eine Kamera mit Seitenansicht der Türe ergänzen, auf der jeweiligen App kann dann zwischen beiden Kameras vor der Rufannahme umgeschaltet werden. Weitere Informationen: | | weight: | 0.760 kg | height: | 0.040 m | width: | 0.140 m | depth: | 0.220 m |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: SmartHome Kamera, SmartHome Netzwerkamera, SmartHome Überwachungskamera, SmartHome Türsprechanlage, Gegensprechanlage, Türsprechanlage, Türsprechstelle, Türstation, Wechselsprechanlage, gegensprechanlage, Türsprechanlagen |
| | |
| |