Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Equip Patchkabel Cat6A 250x/set S/FTP 2xRJ45 0.50m ge Plat.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Equip Patchkabel Cat6A 250x/set S/FTP 2xRJ45 0.50m ge Plat.
Equip Patchkabel Cat6A 250x/set S/FTP 2xRJ45 0.50m ge Plat.
Artikel-Nr.:
     832-403028
Hersteller:
     equip
Herst.-Nr.:
     635667
EAN/GTIN:
     4015867227909
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel
Das Equip Cat.6A Platinum S/FTP-Patchkabel besteht aus hervorragenden Materialien und ist vollständig geprüft, um den Industriestandards zu entsprechen. Mit einer höheren Bandbreite und einer besseren Signal-Rausch-Grenze kann das Cat.6A-Kabel eine extrem hohe und fehlerfreie Leistung in den anspruchsvollsten Netzwerkumgebungen liefern, speziell für 10G-Anwendungen.
Weitere Informationen:
weight:
7.402 kg
height:
0.280 m
width:
0.305 m
depth:
0.482 m
Weitere Suchbegriffe: patchkabel kat. 6a s/ftp 0,5 m, patch kabel, patch-kabel sftp, Cat6 Kabel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 756,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 864,33*
€ 1.028,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 857,49*
€ 1.020,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 829,73*
€ 987,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 802,96*
€ 955,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 756,06*
€ 899,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.