Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Equip Patchkabel Cat6A 200x/set S/FTP 2xRJ45 1.00m sw Plat.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Equip Patchkabel Cat6A 200x/set S/FTP 2xRJ45 1.00m sw Plat.
Equip Patchkabel Cat6A 200x/set S/FTP 2xRJ45 1.00m sw Plat.
Artikel-Nr.:
     832-403041
Hersteller:
     equip
Herst.-Nr.:
     635690
EAN/GTIN:
     4015867227916
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel
Das Equip Cat.6A Platinum S/FTP-Patchkabel besteht aus hervorragenden Materialien und ist vollständig geprüft, um den Industriestandards zu entsprechen. Mit einer höheren Bandbreite und einer besseren Signal-Rausch-Grenze kann das Cat.6A-Kabel eine extrem hohe und fehlerfreie Leistung in den anspruchsvollsten Netzwerkumgebungen liefern, speziell für 10G-Anwendungen.
Weitere Informationen:
weight:
9.806 kg
height:
0.280 m
width:
0.305 m
depth:
0.485 m
Weitere Suchbegriffe: patchkabel cat6a s-ftp 1m, patch kabel, patch-kabel sftp, Cat6 Kabel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 755,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 785,88*
€ 935,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 784,48*
€ 933,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 776,64*
€ 924,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 768,71*
€ 914,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 755,27*
€ 898,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.