Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 982X Magenta PageWide Tintenpatrone 116,5ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
HP 982X Magenta PageWide Tintenpatrone 116,5ml
HP 982X Magenta PageWide Tintenpatrone 116,5ml
Artikel-Nr.:
     832-403127
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     T0B28A
EAN/GTIN:
     0190781050100
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Ideal für Unternehmen, bei denen es auf kostengünstigen Druck in professioneller Qualität ankommt

Drucken Sie hochwertige Dokumente mit Original HP Druckerpatronen, die für herausragende, sorgenfreie Leistung auf den Drucker abgestimmt entwickelt wurden.
Weitere Informationen:
weight:
0.368 kg
height:
0.050 m
width:
0.050 m
depth:
0.220 m

Kompatible Geräte:
HP:
PageWide Enterprise Color 765 dn; PageWide Enterprise Color Flow MFP 785 z plus; PageWide Enterprise Color MFP 780 dn; PageWide Enterprise Color MFP 780 dns; PageWide Enterprise Color MFP 780 dtx; PageWide Enterprise Color MFP 780 Series; PageWide Enterprise Color MFP 785 f; PageWide Enterprise Color MFP 785 zs
Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Druckerpatrone für Hewlett-Packard, Inkjet-Patrone für Hewlett-Packard, Tintenstrahlpatrone für Hewlett-Packard, Druckerkopf, Druckkopf, Druckerpatrone Hewlett-Packard, HP Druckerpatrone, HP Tinte, Hewlett-Packard Druckerpatrone, Hewlett-Packard Tinte, Inkjet-Patrone Hewlett-Packard, Tinte HP, Tinte Hewlett-Packard, Tintenstrahlpatrone Hewlett-Packard, HP Toner, Hewlett-Packard Toner, Lasertoner Hewlett-Packard, Toner Cartridge Hewlett-Packard, Toner HP, Toner Hewlett-Packard, Tonerkartusche Hewlett-Packard, Tonerkassette Hewlett-Packard, Lasertoner, Original-Toner, Toner, Toner Cartridge, Tonercartridge, Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonermodul, Tonerpatrone, hp lasertoner magenta, hp druckerkopf, druckkopf, Patronen HP
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,15*
ab € 142,07*
€ 175,41*
€ 3,50*
ab € 145,22*
€ 176,31*
€ 1,95*
ab € 144,11*
€ 176,32*
1 Tag
20
€ 4,50*
ab € 145,37*
€ 176,70*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 150,85*
€ 181,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 181,90*
€ 216,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 170,69*
€ 203,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 163,27*
€ 194,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 156,68*
€ 186,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 150,85*
€ 179,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.