Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hikvision Diskret IP DS-2CD2D25G1-D/NF(3.7mm) 2MP Black


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hikvision Diskret IP DS-2CD2D25G1-D/NF(3.7mm) 2MP Black
Hikvision Diskret IP DS-2CD2D25G1-D/NF(3.7mm) 2MP Black
Artikel-Nr.:
     832-403833
Hersteller:
     Hikvision
Herst.-Nr.:
     DS-2CD2D25G1-D/NF(3.7MM)
EAN/GTIN:
     6931847148737
Suchbegriffe:
Domekamera
Alarmkamera
Farbkamera
Überwachungskamera
Weitere Informationen:
weight:
0.170 kg
height:
0.090 m
width:
0.100 m
depth:
0.130 m
Weitere Suchbegriffe: hikvision überwachungskamera, farbkamera, IP Cam
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 96,19*
€ 122,17*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 101,53*
€ 128,95*
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 128,95*
€ 153,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 128,27*
€ 152,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 120,34*
€ 143,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 117,83*
€ 140,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 101,53*
€ 120,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.