Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Server MB Super Micro MBD-X13SAE-F-O 1xLGA 1700/ATX/1x128Gb


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     832-404514
Hersteller:
     Super Micro Computer
Herst.-Nr.:
     MBD-X13SAE-F-O
EAN/GTIN:
     0672042472864
Suchbegriffe:
ATX Mainboard
ATX Motherboard
Intel Mainboard
Intel Motherboard
Weitere Informationen:
weight:
1.226 kg
height:
0.070 m
width:
0.260 m
depth:
0.340 m
Weitere Suchbegriffe: Mainboard, Motherboard, supermicro mainboard, intel mainboard, Mainboards INTEL
Angebote (7)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
nicht lagernd
pro Stück
€ 6,50*
ab € 379,17*
€ 399,91*
Lager 832
pro Stück
€ 6,78*
ab € 407,79*
€ 429,33*
4 Tage
6
pro Stück
€ 1,00*
ab € 437,75*
€ 459,84*
pro Stück
Frei Haus
ab € 442,36*
€ 465,28*
pro Stück
€ 6,90*
ab € 467,20*
€ 491,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 429,33*
€ 510,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 428,28*
€ 509,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 422,95*
€ 503,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 420,17*
€ 500,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 407,79*
€ 485,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.