Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LINDY USB 3.2 Typ C Hub 4 Port


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LINDY USB 3.2 Typ C Hub 4 Port
LINDY USB 3.2 Typ C Hub 4 Port
Artikel-Nr.:
     832-404678
Hersteller:
     Lindy
Herst.-Nr.:
     43325
EAN/GTIN:
     4002888433259
Suchbegriffe:
USB D-Sub Adapter
USB Seriell Adapter
USB Seriell Konverter
USB Hub
Der Lindy USB auf 4 Port Seriell Konverter ermöglicht den Anschluss von vier seriellen Geräten mit 9-poligem RS232 Port an den USB Port Typ A des Computers. Sein funktionales Design mit Steckern am Kabel bietet deutlich mehr Flexibilität als Anschlüsse an einem Gehäuse.  Er ist die perfekte Lösung zum Anschluss von seriellen RS232-Geräten wie z.B. Barcodescannern und anderen industriellen Geräten an Notebooks - im Handel, im IT- und Digital-Signage-Umfeld.

Der Konverter ist kompatibel mit Windows- und Linux-Betriebsystemen. Die Stromversorgung erfolgt über den USB Bus, ein externes Netzteil ist nicht erforderlich.
Weitere Informationen:
weight:
0.064 kg
height:
0.205 m
width:
0.020 m
depth:
0.175 m
Weitere Suchbegriffe: usb seriell adapter lindy, usb d sub adapter, HUBs
Angebote (11)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
43
pro Stück
€ 4,50*
ab € 10,97*
€ 15,15*
pro Stück
€ 4,50*
ab € 10,99*
€ 15,18*
Lager 832
pro Stück
€ 6,78*
ab € 11,33*
€ 15,66*
16 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 6,90*
ab € 12,42*
€ 17,15*
pro Stück
€ 4,00*
ab € 12,65*
€ 17,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,66*
€ 18,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,59*
€ 18,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,68*
€ 17,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,91*
€ 16,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,33*
€ 15,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,33*
€ 13,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.