Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wantec 2wIP D-Serie RJ45 19" Rackgerät 3x Sender Switchseite


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wantec 2wIP D-Serie RJ45 19" Rackgerät 3x Sender Switchseite
Artikel-Nr.:
     832-404842
Hersteller:
     Wantec
Herst.-Nr.:
     5852
EAN/GTIN:
     4250367758526
Suchbegriffe:
Türsprechanlagen Zubehör
Weitere Informationen:
weight:
0.000 kg
height:
0.000 m
width:
0.000 m
depth:
0.000 m
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 337,56*
€ 402,44*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 339,28*
€ 403,03*
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 403,03*
€ 479,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 395,23*
€ 470,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 373,94*
€ 444,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 366,33*
€ 435,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 339,28*
€ 403,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.