Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LINDY HDMI 18G Cable Upgrade Adapter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LINDY HDMI 18G Cable Upgrade Adapter
LINDY HDMI 18G Cable Upgrade Adapter
Artikel-Nr.:
     832-404888
Hersteller:
     Lindy
Herst.-Nr.:
     38295
EAN/GTIN:
     4002888382953
Suchbegriffe:
HDMI-Adapter
Beschreibung:
-Rüstet ein vorhandenes HDMI Kabel mit geringer Qualität oder großer Länge auf, so dass 18G Signale übertragen werden
-Unterstützt Auflösungen bis 4K UHD 3840x2160@60Hz 4:4:4 mit HDR
-Keine Konfiguration notwendig
-Ideale Lösung, falls ein Ersetzen des Kabels nicht möglich ist
-2 Jahre Garantie, mehr über Garantiebedingungen hier

Der Lindy 18G Cable Upgrade Adapter ist eine einzigartige Lösung für ein geläufiges Problem. Ältere Kabel, welche in Wänden, Decken oder Kabelkanälen verlaufen, können ohne komplete Neuinstallation nicht die neuesten Bandbreiten-Signale übertragen. Solch ein Austausch ist zeit- und kostenaufwendig. Mit dem 18G Cable Upgrade Adapter besteht nun die Möglichkeit, die vorhandenen Kabel zu nutzen und deren Bandbreite zu erhöhen. Mithilfe eines Transmitter- und Receiver-Kits können 18G Signale über ältere Kabel übertragen werden. Der Transmitter wird direkt an das Quellgerät angeschlossen und der Receiver direkt am Anzeigegerät. Das Kabel wird zwischen den beiden Einheiten angeschlossen. Die Stromversorgung erfolgt über USB. Das ganze Setup benötigt weniger als 5 Minuten.

Für Heiminstallationen, Sitzungssäle, Bildungseinrichtungen und Übungsbereiche - dieser Adapter ist für alle Szenarien geeignet. Der Upgrade Adapter unterstützt Auflösungen bis 4K 60Hz 4:4:4 mit HDR und PCM, Dolby Digital und DTS Audioformate.
Weitere Informationen:
weight:
0.000 kg
height:
0.000 m
width:
0.000 m
depth:
0.000 m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 57,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,02*
€ 89,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,88*
€ 87,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,08*
€ 81,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,07*
€ 78,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,39*
€ 68,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.