Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832-404968 Herst.-Nr.: 2169369 EAN/GTIN: 3026981693694 |
| |
|
| | |
| Als klassischer Ausdruck eines raffinierten Stils ist der Sonnet Essentials Füllfederhalter in grüner Lackierung ein Symbol für die Eleganz von Parker. Jedes Schreibgerät ist perfekt gewichtet und ausbalanciert und ist mit einer Edelstahlfeder ausgestattet, die ein auffälliges, eingraviertes Muster ziert und ein ebenso zuverlässiges wie persönliches Schreibgefühl bietet. Jedes der Schreibgeräte besteht aus 17 Einzelteilen, die von Hand zusammengesetzt und auf einwandfreie Qualität geprüft werden. Dabei wird mit viel Sorgfalt auf jedes noch so kleine Detail geachtet, um ein einwandfreies und stilvolles Schreiberlebnis zu gewährleisten. Zur Verwendung mit QUINK-Tintenpatronen, aber lässt sich auf die Befüllung per Tintenflacon umrüsten. Alle Angaben ohne Gewähr, Änderungen und Irrtum vorbehalten Weitere Informationen: | | weight: | 0.236 kg | height: | 0.040 m | width: | 0.080 m | depth: | 0.180 m |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 36,70* | € 51,78* | | | | Lager 832 | | | | | | € 6,78* | ab € 37,93* | € 51,78* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|