Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hikvision Bullet DS-2CD2087G2-L(4mm)(C) 8MP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hikvision Bullet DS-2CD2087G2-L(4mm)(C) 8MP
Hikvision Bullet DS-2CD2087G2-L(4mm)(C) 8MP
Artikel-Nr.:
     832-405463
Hersteller:
     Hikvision
Herst.-Nr.:
     DS-2CD2087G2-L(4MM)(C)
EAN/GTIN:
     6931847132095
Suchbegriffe:
Domekamera
Alarmkamera
Farbkamera
Überwachungskamera
Sehen Sie die wahre Geschichte - in Farbe

Hikvision ist seit Jahren führend in der Bildverarbeitungstechnologie für das Sicherheitsgewerbe. Diese Tradition setzt sich mit unserer neuen leistungsstarken ColorVu Technologie fort. Mit der ColorVu Technologie können Kameras selbst in extrem schwach beleuchteten Umgebungen farbige Aufnahmen liefern. Sehen Sie sich das Video an, um zu erkennen, wie Farbe hilft, die wahren Geschichten zu erzählen.

WAS IST DIE HERAUSFORDERUNG?
Die Dunkelheit bietet Schutz für Diebstahl, Hausfriedensbruch und anderen Verbrechen.

Wenn eine herkömmliche Kamera mit Infrarotbeleuchtung für die Nachtüberwachung verwendet wird, werden Personen, Fahrzeuge oder andere wichtige Objekte verschwommen dargestellt und sind vor dem Hintergrund kaum sichtbar, sodass es schwierig ist, Details zu erkennen.

Farbbezogene Informationen sind für viele Szenarien von entscheidender Bedeutung und stellen eine große Bereicherung für Daten und Analysen dar. Herkömmliche Kameras übersehen jedoch oft wichtige Details, wenn sie nur S/W-Bilder liefern. Die ColorVu Technologie ist unsere Lösung für diese verbreitete Herausforderung, der sich viele Anwender von Sicherheitssystemen stellen müssen.

WESENTLICHE VORTEILE
4K Auflösung


Die 4K-Auflösung liefert hervorragende Details und eignet sich damit besonders für weitläufige Bereiche.

Mehr Details

Die technische Kombination aus einem sehr lichtdurchlässigen Objektiv mit einer Blende von f1.0 und ein lichtempfindlicher Bildsensor ermöglichen detailreichere Bilder in farbe.

Farbbilder rund um die die Uhr mit Objektklassifizierung,
unterstützt durch die AcuSense Technologie


ColorVu Kameras ermöglichen detailreichere Bilder in Farbe und können aufgrund der AcuSense Technologue Personen und Fahrzeuge erkennen und klassifizieren.

ColorVu Kamera vs. Normale Kamera
Bitte sehen Sie sich dieses kurze Vergleichsvideo an, um die Leistung der ColorVu-Kamera kennenzulernen.
Weitere Informationen:
weight:
0.000 kg
height:
0.000 m
width:
0.000 m
depth:
0.000 m
Weitere Suchbegriffe: farbkamera, IP Cam
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 264,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 318,33*
€ 378,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 316,43*
€ 376,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 301,88*
€ 359,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 294,50*
€ 350,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 264,44*
€ 314,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.