Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MB ASUS PRIME H610M-A WIFI D4 (Intel,1700,DDR4,mATX)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MB ASUS PRIME H610M-A WIFI D4 (Intel,1700,DDR4,mATX)
MB ASUS PRIME H610M-A WIFI D4 (Intel,1700,DDR4,mATX)
Artikel-Nr.:
     832-405528
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90MB1C80-M0EAY1
EAN/GTIN:
     4711081758211
Suchbegriffe:
ATX Mainboard
ATX Motherboard
Intel Mainboard
Intel Motherboard
Die Mainboards der ASUS Prime Serie wurden von Experten entwickelt, um das volle Potenzial der 12. Generation von Intel® prozessoren zu nutzen. Mit seinem robusten Design, den umfassenden Kühllösungen und den intelligenten Tuning-Optionen bietet der Prime H610 Anwendern und PC-Buildern eine Reihe von Optionen zur Leistungsoptimierung über intuitive Software- und Firmware-Funktionen.

FLEXIBILITÄT
Die Grundlage der ASUS Prime Serie bilden seine umfassenden Einstellmöglichkeiten. Das Prime H610 Mainboard bietet flexible Tools, mit denen Sie jeden Aspekt Ihres Systems optimieren können. So können Sie die Leistung perfekt an Ihre Arbeitsweise anpassen, um die Produktivität zu maximieren.

Intelligente Steuerung

Rundum energieeffizient
Die Energy Processing Unit (EPU) optimiert automatisch den Stromverbrauch und maximiert die Energieeinsparungen mit dem Away-Modus - einer intelligenten Einstellung, die ein extremes Energiesparszenario schafft, indem sie ungenutzte E/A-Controller abschaltet.

Flexible Steuerung der Kühlung
Die Mainboards der Prime 600 Serie bieten über die mitgelieferte Fan Xpert 2+ Software eine umfassende Kontrolle über die Systemlüfter. Deren Auto-Tuning-Modus konfiguriert alle Parameter auf intelligente Weise mit einem einzigen Klick.

Präzise digitale Energiesteuerung
Das DIGI+ Spannungsreglermodul (VRM) bietet Echtzeitkontrolle über Spannungsabfall, indem es automatisch Frequenzen umschaltet und Energieeffizienzeinstellungen anpasst. Außerdem können Sie damit Ihre CPU für ultimative Stabilität und Leistung feinabstimmen.
* Spezifikationen variieren je nach Modell.

UEFI BIOS
Das renommierte ASUS UEFI BIOS bietet Ihnen alles, was Sie zum Konfigurieren, Optimieren und Tunen Ihres Systems benötigen. Es bietet auf intelligente Weise vereinfachte Optionen für Anfänger, aber auch reichhaltige Funktionen für die erfahrenen Veteranen unter den PC-Bastlern.

Fortgeschrittenes Tuning für ernsthafte Feintuner
Ein intuitiver erweiterter Modus, der über das UEFI angeboten wird, ermöglicht Ihnen die vollständige Kontrolle. Eine integrierte Suchfunktion erleichtert das Auffinden von Optionen und mit verschiedenen erweiterten Funktionen können Sie auf intelligente Weise nuancierte Anpassungen vornehmen, so dass Sie die Leistung ganz nach Ihren Wünschen einstellen können.

Schnelle und einfache Einrichtung
Der EZ-Modus zeigt wichtige Einstellungen und Statistiken an und bietet darüber hinaus geführte Assistenten, Drag-and-Drop-Funktionen und die Anwendung wichtiger Einstellungen mit einem Mausklick — alles, damit Sie Ihr System im Handumdrehen zum Laufen zu bringen können.

Intuitive grafische Lüftersteuerung
Nehmen Sie die Feinabstimmung einzelner Lüftereinstellungen vor, indem Sie einfach mit der Maus eine Kurve ziehen.

EZ XMP
Verbessern Sie die DRAM-Leistung mit einem Klick.

Aura ein/aus Modus (Stealth)
Aktivieren oder deaktivieren Sie einfach die Aura-RGB-Beleuchtung oder jede der integrierten LEDs, um eine dezente Ästhetik zu erzielen.

KÜHLUNG
Die Prime H610 Serie ist mit mehreren Onboard-Kühlkörpern und einer Reihe von Hybridlüfter-Headern ausgestattet, um sicherzustellen, dass Ihr System auch bei intensiver Belastung kühl und stabil bleibt.

Kühlkörper

VRM-Kühlkörper und Wärmeleitpad
Der VRM-Kühlkörper und das Wärmeleitpad verbessern die Wärmeabfuhr von den MOSFETs und Spulen für eine bessere Kühlleistung.

Kühler per Design
Die Prime H610 Serie verfügt über umfassende Kühlungssteuerungen, die über die Fan Xpert 2+ Software oder über das UEFI BIOS konfiguriert werden können.

Mehrere Temperaturquellen
Jeder Header kann dynamisch drei Wärmesensoren referenzieren. Mit Fan Xpert 2+ können Sie die Temperatur der unterstützten ASUS Grafikkarten abbilden, um die Kühlung für GPU- und CPU-intensive Aufgaben zu optimieren.

Intelligenter Schutz
Ein spezieller integrierter Schaltkreis schützt jeden Lüfterkopf vor Überhitzung und Überstrom.

4-Pin PWM/DC-Lüfter
Jeder Onboard-Header unterstützt die automatische Erkennung von PWM- oder DC-Lüftern.

PERFORMANCE
Die Prime H610 Serie ist für die zusätzlichen Kerne und die erhöhte Bandbreite der 12. Generation von Intel® Prozessoren. Die ASUS H610 Mainboards bieten alles, was zur Steigerung der täglichen Produktivität notwendig ist. Mit einer stabilen Leistung, intuitiven Kühlung und flexiblen Übertragungsoptionen ist Ihr System somit sofort einsatzbereit.

Laufwerke
Zwei M.2-Steckplätze (bis zu 32 Gbit/s)
Das Prime H610M-A WIFI D4 bietet zwei M.2-Steckplätze, die Datenübertragungsgeschwindigkeiten von bis zu 32 Gbit/s über PCIe 3.0 unterstützen und damit schnellere Boot- und Ladezeiten von Betriebssystemen oder Anwendungen ermöglichen.
* Die tatsächliche Übertragungsgeschwindigkeit ist niedriger als die theoretische Höchstgeschwindigkeit.

Konnektivität

PCIe® 4.0
Prime H610 Mainboards wurden speziell für die 12. Generation von Intel® Core™ CPUs und bieten PCIe® 4.0-Konnektivität für die neuesten GPUs. Die große Bandbreite und superschnelle Übertragungsgeschwindigkeiten ermöglichen Ihnen den Aufbau funktionsreiche Konfigurationen, die mühelos hohe Lasten bewältigen können.

USB 3.2 Gen 2-Anschlüsse
Zahlreiche USB-Anschlüsse unterstützen mit Peripheriegeräten bestückte High-End-Rigs, darunter USB Typ-A-Anschlüsse an der Rückseite mit schnellem USB 3.2 Gen 2 für Übertragungsgeschwindigkeiten von bis zu 10 Gbit/s.

Wi-Fi 5
Das PRIME H610M-A WIFI D4 verfügt über 802.11ac Wi-Fi mit 1x1 2,4/5GHz-Antennen für Übertragungsgeschwindigkeiten von bis zu 433,3Mbps*, um sicherzustellen, dass jeder angeschlossene Benutzer die besten Wireless- und Online-Geschwindigkeiten erlebt!
*Die tatsächliche Geschwindigkeit variiert und hängt von den Netzwerkbedingungen ab.

Intel® 1 GB Ethernet
Intel® Ethernet Connection I219-V reduziert den CPU-Overhead und bietet einen außergewöhnlich hohen TCP- und UDP-Durchsatz für eine schnellere und reibungslosere Datenübertragung.

Personalisierung

Aura Sync
Übertrumpfen Sie die Konkurrenz
Ein gut abgestimmtes Liebhabersystem verdient eine passende Ästhetik. ASUS Aura bietet eine vollständige RGB-Beleuchtungssteuerung mit einer Vielzahl von funktionalen Voreinstellungen für die eingebauten RGB-LEDs sowie für Strips und Geräte, die an die Onboard-RGB-Header angeschlossen sind - und das alles kann mit einem ständig wachsenden Portfolio an Aura-fähiger Hardware synchronisiert werden.
Mehr erfahren

Adressierbare Gen 2 Header
Drei adressierbare Gen 2-Header sind in der Lage, die Anzahl der LEDs auf adressierbaren RGB-Geräten der zweiten Generation zu erkennen, so dass die Software automatisch Lichteffekte auf bestimmte Geräte abstimmen kann. Die neuen Header bieten auch Abwärtskompatibilität mit bestehenden Aura RGB-Geräten.

Armoury Crate
Armoury Crate ist ein neues Softwareprogramm, das Ihnen die zentrale Kontrolle über die unterstützten Produkte ermöglicht. Über eine einzige intuitive Benutzeroberfläche können Sie mit Armoury Crate die RGB-Beleuchtung und die Effekte für jedes kompatible Gerät in Ihrem Arsenal ganz einfach anpassen. Die Software ermöglicht auch die Steuerung der Einstellungen für eine ständig wachsende Anzahl von ASUS-Produkten, einschließlich der Tastatur- und Mauseinstellungen. Armoury Crate bietet sogar eine spezielle Produktregistrierung und Nachrichten, damit Sie mit der ASUS-Community in Kontakt bleiben können.

Q-LED-Core
Die Q-LED Core-Anzeige erzeugt während des Power-On-Selbsttests (POST) Lichtmuster auf der Power-LED, die dem Benutzer bei der Fehlersuche helfen können.

Verstärkter PCIe-Steckplatz verhindert Schäden
SafeSlot Core ist der ASUS-exklusive PCIe-Steckplatz. Mit seinem verstärkten Design, das durch einen speziellen Haken auf dem Mainboard verankert ist, bietet SafeSlot Core einen 1,6-fach stärkeren Halt und eine 1,3-fach höhere Scherfestigkeit als herkömmliche Erweiterungssteckplätze.

Überspannungsschutz
Erstklassiges Design zum Schutz der Schaltungen
Ein exklusives Schaltungsdesign mit eingebauten Spannungsreglern zum Schutz Ihres Mainboards vor Schäden durch unerwartet hohe Spannungen von instabilen oder minderwertigen Netzteilen.

DRAM-Überstromschutz
Schutz vor Kurzschlussschäden
Die rücksetzbaren Sicherungen auf dem Board verhindern Schäden durch Überstrom und Kurzschluss. Dies gilt nicht nur für die rückseitigen Anschlüsse sondern auch für das DRAM, um die Lebensdauer Ihres Systems und der angeschlossenen Geräte zu schützen.

Anschlussblende aus Edelstahl
3-fache Korrosionsbeständigkeit für längere Haltbarkeit
Korrosionsbeständige, mit Chromoxid beschichtete rückseitige E/A-Blende aus Edelstahl hat eine dreimal längere Lebensdauer als herkömmliche Blenden.

LANGuard
Erhöhter Durchsatz 2,5-fach höhere Überspannungstoleranz
ASUS LANGuard ist eine Netzwerkschutzfunktion auf Hardwareebene, die eine fortschrittliche Signalkopplungstechnologie und hochwertige oberflächenmontierte Anti-EMI-Kondensatoren integriert, um den Durchsatz zu verbessern und eine zuverlässigere Verbindung zu gewährleisten.
Weitere Informationen:
weight:
1.024 kg
height:
0.055 m
width:
0.270 m
depth:
0.280 m
Weitere Suchbegriffe: Mainboard, Motherboard, mainboard asus matx, intel mainboard, asus mainboard, Mainboards INTEL
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,50*
ab € 89,19*
€ 112,94*
1 Tag
2
€ 5,50*
ab € 89,56*
€ 113,37*
2 Tage
11
€ 4,50*
ab € 94,41*
€ 119,55*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 94,51*
€ 119,68*
€ 5,50*
ab € 95,88*
€ 121,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 119,68*
€ 142,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 119,31*
€ 141,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,26*
€ 124,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,25*
€ 122,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 94,51*
€ 112,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.