Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP SSD 120GB S650 2,5" (6,4cm) 345M7AA retail


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
HP SSD 120GB S650 2,5" (6,4cm) 345M7AA retail
Artikel-Nr.:
     832-405550
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     345M7AA
EAN/GTIN:
     6955914614079
Suchbegriffe:
Internes SSD
Internes Solid State Drive
SSD
SSD Festplatten
Weitere Informationen:
weight:
0.800 kg
height:
0.020 m
width:
0.115 m
depth:
0.145 m
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
€ 6,78*
ab € 13,12*
€ 18,42*
€ 5,95*
ab € 13,13*
€ 18,43*
€ 3,50*
ab € 24,21*
€ 33,30*
€ 6,90*
ab € 24,94*
€ 34,18*
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,42*
€ 21,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,04*
€ 21,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,78*
€ 21,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,82*
€ 20,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,15*
€ 19,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,12*
€ 15,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.