Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geh. IcyBox M.2NVMe & SATA SSD, USB 3.2 (Gen2)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Geh. IcyBox M.2NVMe & SATA SSD, USB 3.2 (Gen2)
Geh. IcyBox M.2NVMe & SATA SSD, USB 3.2 (Gen2)
Artikel-Nr.:
     832-405757
Hersteller:
     RaidSonic Technology
Herst.-Nr.:
     IB-180MC-C31
EAN/GTIN:
     4250078172864
Suchbegriffe:
Docking Station
Dockingstation
External HDD
External Hard Drives
Mit der DockingStation IB-180MC-C31 von ICY BOX® erweitern Sie Ihre Speichermöglichkeiten. Sie ermöglicht ein einfaches, werkzeugloses Wechseln von M.2 NVMe oder SATA Datenträgern. Angeschlossen an PC oder Notebook wird die DockingStation über das mitgelieferte USB Type-C Kabel, das einen Adapter auf Type-A integriert hat. So verbinden Sie Ihren Speicher spielend leicht und erreichen Datentransferraten von bis zu 10 Gbit/s dank USB 3.2 (Gen 2). Geeignet ist die DockingStation für M.2 SSDs im Format 22x 42, 60 oder 80 mm.

Einfach angedockt
Ohne Werkzeug wechseln Sie Ihre M.2 SSD und erweitern so schnell und einfach Ihren Speicher an PC und Notebook. Verbinden Sie die IB-180MC-C31 mit dem beiliegenden USB Type-C Kabel, und mit dem „On“-Button schalten Sie auf maximale Speichermöglichkeit. So sichern Sie Ihre kostbaren Daten ohne großen Aufwand.

Cool bleiben
Bei hoher Arbeitslast kann der Speicher schon mal heiß laufen. Um das zu vermeiden, verfügt die IB-180MC-C31 über einen Kühlkörper aus Aluminium. Zudem sorgen Wärmeleitpads für optimale Wärmeableitung. Damit bleiben die Speichermedien in der DockingStation immer im richtigen Temperaturbereich.

Flexibilität ist Standard
Egal, ob Sie eine M.2 SSD im NVMe oder SATA Standard verwenden möchten, mit der DockingStation IB-180MC-C31 treffen Sie die richtige Wahl. M.2 Speicher in den Größen von 22x 42, 60 oder 80 mm finden hier ihren Platz und Sie haben schnellen Datenzugriff dank Transferraten von bis zu 10 Gbit/s.
Weitere Informationen:
weight:
0.168 kg
height:
0.030 m
width:
0.200 m
depth:
0.100 m
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,50*
ab € 26,52*
€ 35,64*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 26,97*
€ 35,84*
2 Tage
6
€ 4,90*
ab € 27,05*
€ 36,34*
3 Tage
4
€ 6,90*
ab € 27,11*
€ 36,73*
14 Tage
25
€ 6,29*
ab € 33,14*
€ 44,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,84*
€ 42,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,55*
€ 42,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,25*
€ 40,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,29*
€ 38,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,43*
€ 36,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,97*
€ 32,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.