Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832-405853 Herst.-Nr.: K81175WW EAN/GTIN: 0085896811756 |
| |
|
| | |
| Die W2000 1080p Auto Focus Webcam von Kensington bietet eine ausgezeichnete Videoqualität (1080p @ 30fps), ein omnidirektionales Mikrofon und einzigartige Sicherheitsmerkmale für die Privatsphäre, Kamerapositionierung und Unterstützung bei schlechten Lichtverhältnissen. Die W2000 ist so optimiert, dass Sie in den beliebtesten Videokonferenzanwendungen von heute eine gute Figur machen. Sie ist Teil des Kensington Professional Video Conferencing Ecosystems - einer leistungsstarken, einheitlichen Lösung bestehend aus Software und Zubehör, die es Ihnen ermöglicht, mehr Zeit mit Teamwork anstelle Problembeseitigungen zu verbringen. Egal, ob Sie von zu Hause oder vom Büro aus arbeiten, mit der W2000 Webcam können Sie sich einfach besser präsentieren - in Microsoft Teams, Google Meet Zoom und mehr.
Die W2000 liefert Videos mit 1080p in hoher Qualität - mit automatischem Fokus und Belichtungskorrektur, um Sie bestens aussehen zu lassen. Perfekt geeignet für Microsoft Teams, Google Meet, Zoom und mehr. Die intuitive und leistungsstarke Kensington Konnect™ Software ermöglicht Ihnen die Anpassung Ihrer Videoeinstellungen mit nur einem Mausklick. Mit der integrierten Abdeckblende entscheiden Sie ganz einfach, wer Sie sieht. Ein schmaler diagonaler 75°-Blickwinkel bietet ein persönliches und privates Sichtfeld, welches sich ideal für Einzelgespräche eignet und gleichzeitig Hintergrundstörungen reduziert. Stellen Sie Ihre Webcam manuell um bis zu 37° vertikal und 360° horizontal ein, um den besten Blickwinkel zu gewährleisten, mit elektronischem Schwenken, Neigen und 2-fachem Zoom (ePTZ), um Ihr Sichtfeld zu optimieren. Das integrierte omnidirektionale Mikrofon mit Noise-Reduction Technology sorgt dafür, dass Sie in jedem Meeting, Podcast und jeder Präsentation gehört werden. Unterstützt sowohl USB-A- als auch USB-C-Geräte wie Laptops und Desktops - so können Sie auf jedem Gerät wie ein Profi präsentieren. Erstellen Sie eine maßgeschneiderte, professionelle Videokonferenzeinrichtung, die auf Ihre Umgebung und Budget abgestimmt ist, indem Sie sie mit anderem Zubehör kombinieren, z. B. dem Tischstativ (K87651WW) und dem Ringlicht (K87653WW). Erfüllt die MIL-STD-810H-Methode 504.3 Kontamination durch Flüssigkeiten mit Desinfektionsmitteln ohne Beeinträchtigung. * * Keine visuelle Beeinträchtigung oder Unfähigkeit zur bestimmungsgemäßen Verwendung nach Abschluss des Tests Sie können sich darauf verlassen, dass Kensington mit einer 2-jährigen Garantie hinter der W2000 Webcam steht. Weitere Informationen: | | weight: | 0.299 kg | height: | 0.080 m | width: | 0.140 m | depth: | 0.155 m |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (25) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | | | pro Stück | € 5,99* | ab € 34,15* | € 45,80* | | | | Lager 832 | | | | | | pro Stück | € 6,78* | ab € 41,05* | € 53,02* | | | | | | | | | | | pro Stück | € 3,50* | ab € 43,04* | € 55,62* | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,50* | ab € 43,13* | € 55,93* | | | | | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 43,80* | € 56,52* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|