Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832-406019 Herst.-Nr.: SDR2/128GB EAN/GTIN: 0740617301960 |
| |
|
| | |
| Die Kingston Canvas React Plus SD Karte bietet leistungsstarke Geschwindigkeiten, die für die Arbeit mit professionellen UHS-II-Kameras gemäß Industrie-Standard für Kreative entwickelt wurden, die 8K/3D/VR-Videos und hochauflösende Fotos aufnehmen. Die Canvas React Plus SD wurde nach den neuesten UHS-II-Standards und den Top-Geschwindigkeitsklassen U3 und V90 entwickelt und ermöglicht Ihnen Aufnahmen im Burst-Mode mit einer Aufnahmegeschwindigkeit von bis zu 260MB/s*. Lassen Sie Ihre Kreativität frei fließen, ohne niedrige Geschwindigkeiten und Bildaussetzer zu erleben, und maximieren Sie Workflow und Effizienz. Mit Übertragungsgeschwindigkeiten von bis zu 300MB/s* verbessern Sie Ihren Postproduktionsprozess und bewältigen mühelos hohe Arbeitslasten, während Sie gleichzeitig Kinoqualität in hoher Auflösung einfangen.
Die Canvas React Plus SD Karte von Kingston ist die leistungsstärkste SD Karte für Content Creators, die in der digitalen Filmproduktion und professionellen Fotografie unterwegs sind.
Ultimative Geschwindigkeiten für Pro -Kameraeinsatz Mit Übertragungsgeschwindigkeiten von bis zu 300MB/s* für einen effizienteren Postproduktions-Workflow und Aufzeichnungsgeschwindigkeiten von bis zu 260MB/s* bewältigt diese Karte problemlos Aufnahmen im Burst-Mode und Hochleistungs-3D/VR-Aufnahmen.
Leistungsstarker UHS-II-Standard für zuverlässige hochau ösende Fotogra e und Videoaufzeichnung Nehmen Sie 8K-Ultra-HD-Hochgeschwindigkeitsaufnahmen und 3D/VR-Videos auf, ohne dass Bilder verloren gehen.
Spitzenleistung für professionelle Content Creators Die Canvas React Plus setzt die UHS-II-Geschwindigkeitsklasse 3 (U3) und die Video-Geschwindigkeitsklasse 90 (V90) für Spitzenleistungen bei professionellen Camcordern und digitalen Kinokameras um. Weitere Informationen: | | weight: | 0.002 kg | height: | 0.005 m | width: | 0.105 m | depth: | 0.115 m |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,50* | ab € 64,33* | € 78,68* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 64,40* | € 78,76* | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 68,59* | € 83,73* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 70,79* | € 86,17* | | | | Lager 832 | | | | | | € 6,78* | ab € 80,87* | € 98,65* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|