Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FORTINET FortiGate-201F Hardware + 5 Jahr 24x7 UTP


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     832-406105
Hersteller:
     Fortinet
Herst.-Nr.:
     FG-201F-BDL-950-60-EU
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Firewall(Hardware)
Weitere Informationen:
weight:
0.000 kg
height:
0.000 m
width:
0.000 m
depth:
0.000 m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21.743,75*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22.003,04*
€ 26.183,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21.937,46*
€ 26.105,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21.743,75*
€ 25.875,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.