Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hikvision Dome PTZ IR DS-2DE3A404IW-DE/W(S6) 4MP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hikvision Dome PTZ IR DS-2DE3A404IW-DE/W(S6) 4MP
Hikvision Dome PTZ IR DS-2DE3A404IW-DE/W(S6) 4MP
Artikel-Nr.:
     832-406260
Hersteller:
     Hikvision
Herst.-Nr.:
     DS-2DE3A404IW-DE/W(S6)
EAN/GTIN:
     6931847151263
Suchbegriffe:
Domekamera
IP-Kamera
Network Camera
Netzwerkkamera
Warum Hikvision PTZ-Kameras?

Hikvision Schwenk-Neige-Zoom-Kameras (PTZ-Kameras) ermöglichen es dem Benutzer, mit einer einzigen Kamera einen großen Bereich abzudecken und im Falle von Vorfällen für weitere Details heranzuzoomen. Es ermöglicht dem Anwender , ausjedem Winkel, für jedes Detail, jederzeit anzuzeigen.
Weitere Informationen:
weight:
1.872 kg
height:
0.170 m
width:
0.230 m
depth:
0.260 m
Weitere Suchbegriffe: ip-kamera, IP Cam
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 275,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 332,36*
€ 395,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 330,60*
€ 393,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 320,73*
€ 381,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 310,37*
€ 369,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 275,01*
€ 327,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.