Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hikvision Diskret IP DS-2CD6425G1-20(2.8mm)2m 2MP Black


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hikvision Diskret IP DS-2CD6425G1-20(2.8mm)2m 2MP Black
Hikvision Diskret IP DS-2CD6425G1-20(2.8mm)2m 2MP Black
Artikel-Nr.:
     832-406606
Hersteller:
     Hikvision
Herst.-Nr.:
     DS-2CD6425G1-20(2.8MM)2M
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Domekamera
IP-Kamera
Network Camera
Netzwerkkamera
Die Special Serie von Hikvision wurde für besondere Anforderungen und Szenarien, wie z. B. in Banken und Geschäften, entwickelt und bietet mehr als Standard-Netzwerkkameras.
Weitere Informationen:
weight:
0.000 kg
height:
0.000 m
width:
0.000 m
depth:
0.000 m
Weitere Suchbegriffe: hikvision domekamera, ip-kamera, IP Cam
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
€ 6,78*
ab € 238,32*
€ 285,39*
Frei Haus
ab € 274,83*
€ 327,31*
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 285,39*
€ 339,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 283,18*
€ 336,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 272,65*
€ 324,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 265,65*
€ 316,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 238,32*
€ 283,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.