Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton USV EL1200USBDIN 1200VA 750W USB


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Eaton USV EL1200USBDIN 1200VA 750W USB
Eaton USV EL1200USBDIN 1200VA 750W USB
Artikel-Nr.:
     832-406677
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     EL1200USBDIN
EAN/GTIN:
     3553340621222
Suchbegriffe:
Eaton-USV-Stromversorgung
Eaton-USV-Versorgungstechnik
UPS
USV
Die Eaton Ellipse ECO ist ein Slim-Line-Stromversorgungsschutz mit eingebautem Hochleistungs-Überspannungsschutz (gemäß der Norm IEC 61643-1). Mit ihrem effizienten elektrischen Design und der EcoControl-Funktion (USB-Modelle) hilft Ihnen die Eaton Ellipse ECO, im Vergleich zu USVs der Vorgeneration bis zu 25% Energie einzusparen.
Weitere Informationen:
weight:
7.632 kg
height:
0.145 m
width:
0.360 m
depth:
0.395 m
Angebote (23)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
14
€ 4,50*
ab € 178,98*
€ 197,78*
17 Tage
nicht lagernd
€ 9,50*
ab € 178,67*
€ 197,82*
Frei Haus
ab € 181,63*
€ 199,88*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 181,07*
€ 200,75*
2 Tage
100
Frei Haus
ab € 181,71*
€ 201,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 200,75*
€ 238,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 198,72*
€ 236,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 194,63*
€ 231,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 190,22*
€ 226,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 181,07*
€ 215,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.