Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Neomounts SGH 23"-42" 1TFT 1Gelenke schw. Max.25


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Neomounts SGH 23"-42" 1TFT 1Gelenke schw. Max.25
Neomounts SGH 23"-42" 1TFT 1Gelenke schw. Max.25
Artikel-Nr.:
     832-406883
Hersteller:
     Neomounts
Herst.-Nr.:
     FL40-430BL12
EAN/GTIN:
     8717371448998
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung
Die Neomounts FL40-430BL12 ist eine vollbewegliche Stangenhalterung für Flachbildschirme bis 42" mit einer maximalen Belastbarkeit von 25 kg. Die vielseitige Neig- (25°) und Schwenktechnologie (120°) ermöglicht es, den optimalen Betrachtungswinkel zu schaffen. Für die perfekte Installation ist eine Niveauregulierung verfügbar.

Der FL40-430BL12 hat eine Tiefe von 7,6 cm und ist für Bildschirme mit VESA-Lochbild 75x75 bis 200x200 mm geeignet.
Weitere Informationen:
weight:
1.573 kg
height:
0.085 m
width:
0.248 m
depth:
0.248 m
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
10
€ 4,50*
ab € 31,51*
€ 41,49*
€ 4,50*
ab € 31,39*
€ 41,61*
€ 4,00*
ab € 33,19*
€ 44,20*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 33,64*
€ 44,45*
3 Tage
7
€ 4,90*
ab € 34,45*
€ 45,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,45*
€ 52,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,02*
€ 52,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,03*
€ 50,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,72*
€ 46,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,69*
€ 44,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,64*
€ 40,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Neomounts
FL40-430BL11
ab € 22,32*
Ähnlich
Neomounts
FL40-430BL14
ab € 43,52*
Ähnlich
Neomounts
FL40-450BL11
ab € 32,92*
Ähnlich
Neomounts
FL40-450BL12
ab € 43,52*
Ähnlich
Neomounts
FL40-450BL14
ab € 49,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.