Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hikvision Diskret IP Mini DS-2CD2D25G1-D/NF(2.8mm) 2MP Black


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hikvision Diskret IP Mini DS-2CD2D25G1-D/NF(2.8mm) 2MP Black
Hikvision Diskret IP Mini DS-2CD2D25G1-D/NF(2.8mm) 2MP Black
Artikel-Nr.:
     832-406948
Hersteller:
     Hikvision
Herst.-Nr.:
     DS-2CD2D25G1-D/NF(2.8MM)
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Domekamera
Alarmkamera
Farbkamera
Überwachungskamera
Die Special Serie von Hikvision wurde für besondere Anforderungen und Szenarien, wie z. B. in Banken und Geschäften, entwickelt und bietet mehr als Standard-Netzwerkkameras.
Weitere Informationen:
weight:
0.000 kg
height:
0.000 m
width:
0.000 m
depth:
0.000 m
Weitere Suchbegriffe: hikvision überwachungskamera, farbkamera, IP Cam
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 96,21*
€ 122,35*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 109,61*
€ 139,30*
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 139,30*
€ 165,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 137,64*
€ 163,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 130,17*
€ 154,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 126,76*
€ 150,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 109,61*
€ 130,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.